• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Werkplatform star 2 treden

Artikelnummer: 50008
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50008
EAN/GTIN 4031405500082
Nummer fabrikant 050008
L-nummer L90110 183
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Werkplatform van aluminium
  • Stabiele, gelaste pijpconstructie
  • treden van 220 mm diep gemaakt van aluminium warpfolie voor een veilige standaard
  • Bovenste loopvlak: 550 x 300 mm
  • Kunststof antislipschoenen
  • Stapafstand 200 mm
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2400 mm
  • Breedte basisoppervlak: 700 mm
  • Lengte basisoppervlak: 650 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Spoorbreedte boven: 550 mm
  • Profieldiepte boven: 295 mm
  • Platformhoogte 400 mm
  • Antislipklasse: R10
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Afdekking trede/platform: Aluminium warpplaat
  • Aantal stappen/sporten: 2 trappen
  • Uitvoering van stap: treden