MARTOR SECUNORM 500 50001010 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 50001010.02
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 50001010.02
EAN/GTIN 4002632800894
Nummer fabrikant 50001010.02
L-nummer L60170 751
Fabrikant Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Omschrijving:

De veiligheidsmes. Met haakmes.
Meer dan 40 jaar geleden stelde de SECUNORM PROFI normen op het gebied van veiligheid, robuustheid en ergonomie. Zijn opvolger zet er nog een bovenop. De nieuw ontworpen aluminium handgreep staat dus voor een aanzienlijk betere hanteerbaarheid en een comfortabelere werking. Denk maar aan de nieuwe dia, die u flexibel kunt bedienen van beide kanten. Of de eenvoudige meswissel nu. Tijdens het zagen beschermt de beproefde automatische terugtrekking van lemmet u tegen sneetjes.
  • Basismateriaal:
    Aluminium
  • Ergonomische handvat
    ″Ergonomie″ is overal te voelen met de SECUNORM 500. Bijvoorbeeld de nieuwe vorm van de handgreep die perfect in uw hand past. Of de details, zoals het aangenaam afgeronde uiteinde van het blad of de zachte antislipgreep op de schuif.

  • De robuuste aluminium handgreep is ontworpen voor de hoogste snijfrequenties en de meest veeleisende snijtoepassingen. Net als bij de beroemde voorganger krijgt u een allrounder met extreme gebruikerskwaliteiten.
  • De tweezijdige schuifafsluiter
    van de oude SECUNORM PROFI stelde altijd de vraag: Rechts- of linkshandig? Met de moderne opvolger kan iedereen nu efficiënt snijden – en flexibel van hand wisselen afhankelijk van de werksituatie.
  • Zonder gereedschap wisselen van blad zonder gereedschap
    in de beste zin: De SECUNORM 500 wordt geleverd met een intuïtieve knop voor het wisselen van het blad. Druk eenmaal op de knop en u kunt de bladdrager met het stevig bevestigde blad naar buiten trekken.
  • Verwisselen is eenvoudig
    zodra u de meskap optilt, blijft deze in de gewenste stand staan. Het blad is hierdoor blootgelegd en kan gemakkelijk van de stompe kant worden verwijderd. Je vingers zullen blij zijn.
  • Snijtoepassing:
    Karton zijwaarts snijden
    karton horizontaal open karton snijden aan de bovenzijde karton
    snijden folie snijden

    of folie uitrekken
    plakband openen

Kenmerk:

  • Handgreep: schuifregelaars aan 2 zijden
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoge beveiliging (SECUNORM)
  • Veiligheidstechnologie II: Automatische terugtrekking van lemmet
  • Transportslot: Nee
  • Trigger: Duimen
  • Ergonomie Bijzonder ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 10 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags, wrap, stretch, krimpfolie, plastic band, plakband, verpakte goederen, filmen en papieren vliezen, garens, koord, Textiel, vilt, non-woven, PVC vloeren
  • Snijtoepassing: Snijd karton aan de zijkanten open / bedek karton, snijd karton horizontaal, snijd karton aan de bovenkant, snijd ramen, snijd folie of rekken folie, open plakband, snijd panelen van stof, snijd dun (5 mm) schuim
  • Schuureigenschappen: Hoogste slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Aluminium
  • SoftGrip: Ja
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 56,70
  • Optioneel blad: 5634.70, 65232.70, 165232.70, 1765232.25, 5232.70, 5233.70, 610.70, 852,42
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Haakmes
  • Gemonteerde messen (mes): 2-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen