MARTOR SECUNORM 500 50000910 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 50000910.02
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
    Producttype Veiligheidsmes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 50000910.02
    EAN/GTIN 4002632800887
    Nummer fabrikant 50000910.02
    L-nummer L60170 839

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De veiligheidsmes. Met afgeronde haakmes.
    Meer dan 40 jaar geleden stelde de SECUNORM PROFI normen op het gebied van veiligheid, robuustheid en ergonomie. Zijn opvolger zet er nog een bovenop. De nieuw ontworpen aluminium handgreep staat dus voor een aanzienlijk betere hanteerbaarheid en een comfortabelere werking. Denk maar aan de nieuwe dia, die u flexibel kunt bedienen van beide kanten. Of de eenvoudige meswissel nu. Tijdens het zagen beschermt de beproefde automatische terugtrekking van lemmet u tegen sneetjes.
    • Basismateriaal:
      Aluminium
    • Ergonomische handvat
      ″Ergonomie″ is overal te voelen met de SECUNORM 500. Bijvoorbeeld de nieuwe vorm van de handgreep die perfect in uw hand past. Of de details, zoals het aangenaam afgeronde uiteinde van het blad of de zachte antislipgreep op de schuif.

    • De robuuste aluminium handgreep is ontworpen voor de hoogste snijfrequenties en de meest veeleisende snijtoepassingen. Net als bij de beroemde voorganger krijgt u een allrounder met extreme gebruikerskwaliteiten.
    • De tweezijdige schuifafsluiter
      van de oude SECUNORM PROFI stelde altijd de vraag: Rechts- of linkshandig? Met de moderne opvolger kan iedereen nu efficiënt snijden – en flexibel van hand wisselen afhankelijk van de werksituatie.
    • Zonder gereedschap wisselen van blad zonder gereedschap
      in de beste zin: De SECUNORM 500 wordt geleverd met een intuïtieve knop voor het wisselen van het blad. Druk eenmaal op de knop en u kunt de bladdrager met het stevig bevestigde blad naar buiten trekken.
    • Verwisselen is eenvoudig
      zodra u de meskap optilt, blijft deze in de gewenste stand staan. Het blad is hierdoor blootgelegd en kan gemakkelijk van de stompe kant worden verwijderd. Je vingers zullen blij zijn.
    • Snijtoepassing:
      Karton zijwaarts snijden
      karton horizontaal open karton snijden aan de bovenzijde karton
      snijden folie snijden

      of folie uitrekken
      plakband openen

    Kenmerk:

    • Handgreep: schuifregelaars aan 2 zijden
    • Hanteren:rechts- en linkshandig
    • Veiligheidstechnologie I: Hoge beveiliging (SECUNORM)
    • Veiligheidstechnologie II: Automatische terugtrekking van lemmet
    • Transportslot: Nee
    • Trigger: Duimen
    • Ergonomie Bijzonder ergonomisch
    • Snijdiepte (samengevat): 7 mm
    • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags, wrap, stretch, krimpfolie, plastic band, plakband, verpakte goederen, filmen en papieren vliezen, garens, koord, Textiel, vilt, non-woven, PVC vloeren
    • Snijtoepassing: Snijd karton aan de zijkanten open / bedek karton, snijd karton horizontaal, snijd karton aan de bovenkant, snijd ramen, snijd folie of rekken folie, open plakband, snijd panelen van stof, snijd dun (5 mm) schuim
    • Schuureigenschappen: Hoogste slijtvastheid
    • Beugel/oogje: Ja
    • Tape kras: Nee
    • Basismateriaal: Aluminium
    • SoftGrip: Ja
    • Metaal detecteerbaar: Nee
    • Gemonteerd blad: 5634,70
    • Optioneel blad: 56.70, 5232.70, 5233.70, 610.70, 852.42, 65232.70, 165232.70, 1765232,25
    • Gemonteerde bladvorm (mes): Haakmes
    • Gemonteerde messen (mes): 2-voudig bruikbaar
    • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
    • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
    • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
    • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
    • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen