Digitale ABS schuifmaat CoolantProof IP67, 0-8 ″, Digimatic, aandrijfrol

Artikelnummer: 500-763-20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • IP-klasse: IP 67
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
Meettechniek digital
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 500-763-20
EAN/GTIN 4946368694023
Nummer fabrikant 500-763-20
L-nummer L40010 11120

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze robuuste IP67 ABSOLUTE Digimatic schuifmaten kunt u betrouwbare metingen uitvoeren in een breed scala aan toepassingen. De schuifmaten bieden u de volgende voordelen: Zeer hoge water- en stofbestendigheid (beschermingsklasse IP67) Dit maakt toepassing in bewerkingssituaties mogelijk die koel- en smeermiddelen bevatten. Stofdicht volgens DIN EN60529. Bestand tegen tijdelijke, volledige onderdompeling in water zonder te worden beschadigd. ABSOLUTE-systeem voor betrouwbare metingen. Uitzonderlijk lange batterijduur.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 8
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,001″.
Herhaalbaarheid: 0,0005″
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.