Digitale ABS schuifmaat CoolantProof IP67, In / Met, 0-6 ″, aandrijfrol, AD / ID hardmetalen meetvlakken

Artikelnummer: 500-737-20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67
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
IP-klasse IP 67
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 500-737-20
EAN/GTIN 4946368694146
Nummer fabrikant 500-737-20
L-nummer L40010 11329

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze robuuste schuifmaten met meetvlakken met hardmetalen punten, kunt u betrouwbare metingen uitvoeren in een breed scala aan toepassingen.De ABSOLUTE Digimatic schuifmaat IP67 biedt u de volgende voordelen: Zeer hoge weerstand tegen water en stof (beschermingsklasse IP67) Dit maakt gebruik in bewerkingssituaties die koeling en smeermiddelen vereisen. Stofdicht volgens DIN EN60529. Bestand tegen tijdelijke, volledige onderdompeling in water zonder te worden beschadigd. ABSOLUTE-systeem voor betrouwbare metingen. Uitzonderlijk lange batterijduur.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 6
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,001″.
Herhaalbaarheid: 0,0005″
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik