Omschrijving:
Met deze robuuste schuifmaten met meetvlakken met hardmetalen punten, kunt u betrouwbare metingen uitvoeren in een breed scala aan toepassingen.De ABSOLUTE Digimatic schuifmaat IP67 biedt u de volgende voordelen: Zeer hoge weerstand tegen water en stof (beschermingsklasse IP67) Dit maakt gebruik in bewerkingssituaties die koeling en smeermiddelen vereisen. Stofdicht volgens DIN EN60529. Bestand tegen tijdelijke, volledige onderdompeling in water zonder te worden beschadigd. ABSOLUTE-systeem voor betrouwbare metingen. Uitzonderlijk lange batterijduur.
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 8
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,001″.
Herhaalbaarheid: 0,0005″
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik