Omschrijving:
Met deze robuuste schuifmaten met hardmetalen meetvlakken kunt u betrouwbare metingen uitvoeren in een breed scala aan toepassingen. De ABSOLUTE Digimatic schuifmaat IP67 biedt u de volgende voordelen: Zeer hoge bestendigheid tegen water en stof (beschermingsklasse IP67) Dit maakt het gebruik mogelijk in bewerkingssituaties die koel- en smeermiddelen bevatten. Stofdicht volgens DIN EN60529. Bestand tegen tijdelijke, volledige onderdompeling in water zonder te worden beschadigd. ABSOLUTE systeem voor betrouwbare meting. Uitzonderlijk lange batterijduur.
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 8
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,001″.
Herhaalbaarheid: 0,0005″
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik