Digitale ABS schuifmaat CoolantProof IP67, 0-200 mm, Digimatic, AD / ID hardmetalen oppervlakken

Artikelnummer: 500-728-20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • IP-klasse: IP 67
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
Meettechniek digital
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 500-728-20
EAN/GTIN 4946368694177
Nummer fabrikant 500-728-20
L-nummer L40010 11079

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze robuuste schuifmaten met meetvlakken met hardmetalen punten, kunt u betrouwbare metingen uitvoeren in een breed scala aan toepassingen.De ABSOLUTE Digimatic schuifmaat IP67 biedt u de volgende voordelen: Zeer hoge weerstand tegen water en stof (beschermingsklasse IP67) Dit maakt gebruik in bewerkingssituaties die koeling en smeermiddelen vereisen. Stofdicht volgens DIN EN60529. Bestand tegen tijdelijke, volledige onderdompeling in water zonder te worden beschadigd. ABSOLUTE-systeem voor betrouwbare metingen. Uitzonderlijk lange batterijduur.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 200
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,02 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik