Digitale ABS schuifmaat CoolantProof IP67, 0-300 mm, dieptemeetlat

Artikelnummer: 500-718-20
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
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 500-718-20
EAN/GTIN 4946368727936
Nummer fabrikant 500-718-20
L-nummer L40010 13144

Omschrijving

Omschrijving:

De robuuste IP67 ABSOLUTE Digimatic schuifmaten maken betrouwbare metingen in een breed scala aan toepassingen mogelijk. De remklauwen bieden u de volgende voordelen: Zeer hoge bestendigheid tegen water en stof (beschermingsklasse IP67) Geschikt voor gebruik in verspanende situaties, de koel- en smeermiddelen bevatten stofdicht conform DIN EN60529. Bestand tegen tijdelijke, volledige onderdompeling in water zonder te worden beschadigd Geen nieuwe referentiepuntinstelling bij opnieuw inschakelen (ABS-schaal) Buitengewoon lange levensduur van de batterij

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 300
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,03 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in doos, incl. 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen