Digitale ABS schuifmaat CoolantProof IP67, 0-200 mm, Digimatic, aandrijfrol

Artikelnummer: 500-713-20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67
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
Meetbereik 0 mm - 200 mm
IP-klasse IP 67
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 500-713-20
EAN/GTIN 4946368693996
Nummer fabrikant 500-713-20
L-nummer L40010 12427

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze robuuste IP67 ABSOLUTE Digimatic schuifmaten kunt u betrouwbare metingen uitvoeren in een breed scala aan toepassingen. De schuifmaten bieden u de volgende voordelen: Zeer hoge water- en stofbestendigheid (beschermingsklasse IP67) Dit maakt toepassing in bewerkingssituaties mogelijk die koel- en smeermiddelen bevatten. Stofdicht volgens DIN EN60529. Bestand tegen tijdelijke, volledige onderdompeling in water zonder te worden beschadigd. ABSOLUTE-systeem voor betrouwbare metingen. Uitzonderlijk lange batterijduur.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 200
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,02 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in doos, incl. 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik