Digitale ABS schuifmaat CoolantProof IP67, 0-300 mm, dieptemeetlat, aandrijfrol,

Artikelnummer: 500-704-20
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
    Producttype Universele schuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 500-704-20
    EAN/GTIN 4946368727905
    Nummer fabrikant 500-704-20
    L-nummer L40010 13155

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De robuuste IP67 ABSOLUTE Digimatic schuifmaten maken betrouwbare metingen in een breed scala aan toepassingen mogelijk. De remklauwen bieden u de volgende voordelen: Zeer hoge bestendigheid tegen water en stof (beschermingsklasse IP67) Geschikt voor gebruik in verspanende situaties, de koel- en smeermiddelen bevatten stofdicht conform DIN EN60529. Bestand tegen tijdelijke, volledige onderdompeling in water zonder te worden beschadigd Geen nieuwe referentiepuntinstelling bij opnieuw inschakelen (ABS-schaal) Buitengewoon lange levensduur van de batterij

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 0 - 300
    Cijferverhoging: 0,01 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,03 mm
    Herhaalbaarheid: 0,01 mm
    Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: in doos, incl. 1x SR-44 batterij
    Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen