Digitale ABS-schuifmaat, inch / metrisch, 0-18 ″

Artikelnummer: 500-505-10
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
Meettechniek digital
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 500-505-10
EAN/GTIN 4946368090559
Nummer fabrikant 500-505-10
L-nummer L40010 8700

Omschrijving

Omschrijving:

De ABSOLUTE Digimatic schuifmaat voor grote meetbereiken biedt u de volgende voordelen: Zeer robuuste constructie voor grote meetbereiken ABSOLUTE-systeem maakt zeer nauwkeurige meetresultaten mogelijk Hoogwaardige geleidingsvlakken voor soepele schuifbewegingen Cijferhoogte: 10 mm

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 18
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,002″.
Herhaalbaarheid: 0,0005″
Display: LCD, cijferhoogte 10 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 20.000 uur.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen