Digitale ABS Messschieber, 0-600 mm, Digimatic

Artikelnummer: 500-501-10
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
    Meettechniek digital
    Producttype Universele schuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 500-501-10
    EAN/GTIN 4946368090511
    Nummer fabrikant 500-501-10
    L-nummer L40020 50

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De ABSOLUTE Digimatic schuifmaat voor grote meetbereiken biedt u de volgende voordelen: Zeer robuuste constructie voor grote meetbereiken ABSOLUTE-systeem maakt zeer nauwkeurige meetresultaten mogelijk Hoogwaardige geleidingsvlakken voor soepele schuifbewegingen Cijferhoogte: 10 mm

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 0 - 600
    Cijferverhoging: 0,01 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,05 mm
    Herhaalbaarheid: 0,01 mm
    Display: LCD, cijferhoogte 10 mm
    Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
    AAN/UIT: Ja
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
    Levensduur van de batterij: ca. 20.000 uur.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen