Digitale ABS AOS schuifmaat, AD / ID hardmetalen meetvlakken, 0-200 mm, dieptemeetlat, data-uitgang

Artikelnummer: 500-236-30
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
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 500-236-30
EAN/GTIN 4946368668031
Nummer fabrikant 500-236-30
L-nummer L40010 9933

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Digimatic schuifmaat heeft hardmetalen meetvlakken en biedt u de volgende voordelen: Dankzij de aanpassing van het inductieve meetsysteem is deze schuifmaat robuuster tegen vuil op de meetrail tijdens het meten ABSOLUTE) schaal heeft geen verdere instelling van de nulstand na het opnieuw inschakelen en overtuigt met onbeperkte rijsnelheid.Buitengewoon lange levensduur van de batterij

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 200
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,02 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos, inclusief batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.