Omschrijving:
Deze Digimatic schuifmaat heeft hardmetalen meetvlakken en biedt u de volgende voordelen: Dankzij de aanpassing van het inductieve meetsysteem is deze schuifmaat robuuster tegen vuil op de meetrail tijdens het meten ABSOLUTE) schaal heeft geen verdere instelling van de nulstand na het opnieuw inschakelen en overtuigt met onbeperkte rijsnelheid.Buitengewoon lange levensduur van de batterij
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 200
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,02 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos, inclusief batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik