Digimatic Messschieber, 0-8 ", Digimatic

Artikelnummer: 500-204-30
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Meetbereik 0 mm - 200 mm
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 500-204-30
EAN/GTIN 4946368668062
Nummer fabrikant 500-204-30
L-nummer L40010 9410
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Digimatic schuifmaat maakt betrouwbare metingen mogelijk en biedt u de volgende voordelen: AOS (Advanced Onsite Sensor) magnetisch-inductieve schaal die ook wordt gebruikt met de IP67 schuifmaten. Door de magnetisch-inductieve ABS-schaalverdeling heeft vervuiling van de weegschaal (door stof, olie, water etc.) geen invloed op de meting. Hoogwaardige geleidingsvlakken voor een soepele, stabiele en comfortabele schuifbeweging Cijferhoogte: 9 mm (150 en 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUTE) schaalverdeling vereist geen verdere instelling van de nulpositie na opnieuw inschakelen en overtuigt met onbeperkte rijsnelheid

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: ±0,001″
Meetbereik: 0 - 8″