Digitale ABS AOS schuifmaat, 0-150 mm, ronde dieptemeetlat, data-uitgang

Artikelnummer: 500-203-30
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
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 500-203-30
EAN/GTIN 4946368667911
Nummer fabrikant 500-203-30
L-nummer L40010 9507

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Digimatic schuifmaat maakt betrouwbare metingen mogelijk en biedt u de volgende voordelen: AOS (Advanced Onsite Sensor) magnetisch-inductieve schaalverdeling die ook wordt gebruikt met de IP67 schuifmaten. Door de gebruikte magnetisch-inductieve ABS schaal heeft vervuiling van de schaal (door stof, olie, water, etc.) geen invloed op de meting. Hoogwaardige geleidingsvlakken voor een soepele, stabiele en comfortabele schuifbeweging Cijferhoogte: 9 mm (150 en 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUTE) schaalverdeling vereist geen verdere instelling van de nulpositie na opnieuw inschakelen en overtuigt met onbeperkte rijsnelheid

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 150
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,02 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos inclusief batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen