ABS schuifmaat 6 ″ RD, 0-6 ″, Digimatic, ronde dieptemeter, rol

Artikelnummer: 500-178-30
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
Meettechniek digital
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 500-178-30
EAN/GTIN 4946368667980
Nummer fabrikant 500-178-30
L-nummer L40950 202

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Digimatic schuifmaat maakt betrouwbare metingen mogelijk en biedt u de volgende voordelen: AOS (Advanced Onsite Sensor) magnetisch-inductieve schaal die ook wordt gebruikt met de IP67 schuifmaten. Door de magnetisch-inductieve ABS-schaalverdeling heeft vervuiling van de weegschaal (door stof, olie, water etc.) geen invloed op de meting. Hoogwaardige geleidingsvlakken voor een soepele, stabiele en comfortabele schuifbeweging Cijferhoogte: 9 mm (150 en 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUTE) schaalverdeling vereist geen verdere instelling van de nulpositie na opnieuw inschakelen en overtuigt met onbeperkte rijsnelheid

Kenmerk:

Display: LCD, karakterhoogte 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Inch-Metrisch: Inch/Metrisch
Beschrijving: Functies: Oorsprong, NUL instelling, AAN/UIT
Geleverd: In een koffer, inclusief 1 SR-44 batterij