Digitale ABS AOS schuifmaat, AD / ID hardmetaal, 0-8 ″, Digimatic, aandrijfrol

Artikelnummer: 500-177-30
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
    Meettechniek digital
    Producttype Universele schuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 500-177-30
    EAN/GTIN 4946368668086
    Nummer fabrikant 500-177-30
    L-nummer L40010 9722

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze Digimatic schuifmaat heeft meetvlakken met hardmetalen punt en biedt u de volgende voordelen: Dankzij de aanpassing van het inductieve meetsysteem is deze schuifmaat robuuster tegen vuil op de meetrail tijdens het meten Hoogwaardige geleidingsvlakken voor glad, stabiel en comfortabel schuifbeweging Contrastrijke display met 9 mm cijferhoogte ABS (ABSOLUTE) schaalverdeling vereist geen verdere instelling van de nulpositie na opnieuw inschakelen en maakt indruk met zijn onbeperkte rijsnelheid Buitengewoon lange batterijduur

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 0 - 8
    Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,001″.
    Herhaalbaarheid: 0,0005″
    Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
    AAN/UIT: Ja
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
    Leveringsomvang: Geleverd in een doos, inclusief batterij
    Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen