Omschrijving:
Deze Digimatic schuifmaat heeft meetvlakken met hardmetalen punt en biedt u de volgende voordelen: Dankzij de aanpassing van het inductieve meetsysteem is deze schuifmaat robuuster tegen vuil op de meetrail tijdens het meten Hoogwaardige geleidingsvlakken voor glad, stabiel en comfortabel schuifbeweging Contrastrijke display met 9 mm cijferhoogte ABS (ABSOLUTE) schaalverdeling vereist geen verdere instelling van de nulpositie na opnieuw inschakelen en maakt indruk met zijn onbeperkte rijsnelheid Buitengewoon lange batterijduur
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 8
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,001″.
Herhaalbaarheid: 0,0005″
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos, inclusief batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik