Digitale ABS AOS schuifmaat, AD hardmetaal, inch / metrisch, 0-6 ″ / 0-150 mm, aandrijfrol

Artikelnummer: 500-159-30
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
Meettechniek digital
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 500-159-30
EAN/GTIN 4946368667799
Nummer fabrikant 500-159-30
L-nummer L40010 10874

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Digimatic schuifmaat heeft meetvlakken met hardmetalen punt en biedt u de volgende voordelen: Dankzij de aanpassing van het inductieve meetsysteem is deze schuifmaat robuuster tegen vuil op de meetrail tijdens het meten Hoogwaardige geleidingsvlakken voor glad, stabiel en comfortabel schuifbeweging Contrastrijke display met 9 mm cijferhoogte ABS (ABSOLUTE) schaalverdeling vereist geen verdere instelling van de nulpositie na opnieuw inschakelen en maakt indruk met zijn onbeperkte rijsnelheid Buitengewoon lange batterijduur

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 6
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,001″.
Herhaalbaarheid: 0,0005″
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos, inclusief batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen