Digitale ABS AOS schuifmaat, AD hardmetalen meetvlakken, 0-200 mm, dieptemeetlat, aandrijfrol, data-uitgang

Artikelnummer: 500-156-30
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
    Producttype Universele schuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 500-156-30
    EAN/GTIN 4946368668000
    Nummer fabrikant 500-156-30
    L-nummer L40010 9944

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze Digimatic schuifmaat heeft hardmetalen meetvlakken en biedt u de volgende voordelen: Dankzij de aanpassing van het inductieve meetsysteem is deze schuifmaat robuuster tegen vuil op de meetrail tijdens het meten ABSOLUTE) schaal heeft geen verdere instelling van de nulstand na het opnieuw inschakelen en overtuigt met onbeperkte rijsnelheid.Buitengewoon lange levensduur van de batterij

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 0 - 200
    Cijferverhoging: 0,01 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,02 mm
    Herhaalbaarheid: 0,01 mm
    Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
    AAN/UIT: Ja
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Geleverd in een doos, inclusief batterij
    Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen