• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Impact ring wrench metric 65 mm Non Sparking Tools

Artikelnummer: 50.65SR
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 50.65SR
    EAN/GTIN 3148518668910
    Nummer fabrikant 50.65SR
    L-nummer L60130 6756

    Omschrijving

    Description:

    • Special non-sparking and anti-magnetic beryllium copper alloy.

    Feature:

    • A [mm]: 65
    • B [mm]: 102
    • E [mm]: 28.0
    • L [mm]: 298
    • [g]: 1995