Slagringsleutel , Twaalfkantige ringkop , vonkvrij , SW 50 mm

Artikelnummer: 50.50SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50.50SR
EAN/GTIN 3148518649926
Nummer fabrikant 50.50SR
L-nummer L60130 7165

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 50
  • B [mm]: 78
  • E [mm]: 23,0
  • L [mm]: 250
  • [g]: 1145