Slagringsleutel , Twaalfkantige ringkop , vonkvrij , SW 36 mm

Artikelnummer: 50.36SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50.36SR
EAN/GTIN 3148518649506
Nummer fabrikant 50.36SR
L-nummer L60130 7163

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 58
  • E [mm]: 19,0
  • L [mm]: 205
  • [g]: 580