Slagringsleutel , Twaalfkantige ringkop , vonkvrij , SW 27 mm

Artikelnummer: 50.27SR
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 50.27SR
    EAN/GTIN 3148518649179
    Nummer fabrikant 50.27SR
    L-nummer L60130 7160

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

    Kenmerk:

    • A [mm]: 27
    • B [mm]: 46
    • E [mm]: 16,0
    • L [mm]: 175
    • [g]: 350