Ruwheidsstandaard (geometriestandaard) met fabriekskalibratiecertificaat INT

Artikelnummer: 499575 INT
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Ra 3,0 µm
    Rz 9,5 µm
    Sm 100 µm
    Testrapport Testrapport van de producent
    Producttype Oppervlaknormaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 499575 INT
    EAN/GTIN 2050002077904

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Geïntegreerde ruwheidsstandaard voor ST2 / PS10 / M310 met kalibratiecertificaat.
    Rz, Rmax 9,5 μm, Ra 3,0 μm, RSm 100 μm.

    T.b.v.:

    Ruwheidsmeter nr. 499021 gr. ST2; 499022 gr. ST2, nr. 498835 gr. PS10, nr. 499002 gr. M310; 499003 gr. M310.