Granieten meetstatief met T-groef

Artikelnummer: 499415
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
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
Basis lengte 400 mm
Basis breedte 250 mm
Totale hoogte 556 mm
Handmatig verstelbereik 250 mm
Producttype Meetstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 499415
EAN/GTIN 4946368429595
Nummer fabrikant 178-039

Omschrijving

T.b.v.:

Ruwheidsmeters SJ201, SJ210, SJ301, SJ310, SJ401, SJ411 en SJ412.

Tip:

Voor toepassing met de apparaten SJ201, SJ210, SJ301 en SJ310 a.u.b. adapter 499418 bestellen.