{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aftasttraject X | 140 mm | |
Meetbereik Z | 70 mm | |
Geleidingsafwijking Z | 1 (meer dan 140 mm) µm | |
Meetkracht | 4 mN - 30 mN | |
Meetsnelheid X | 0,1 mm/s - 10 mm/s | |
Positioneringssnelheid in X | 1 mm/s - 200 mm/s | |
Lengte tastarm | 350 mm | |
Resolutie | 19 nm | |
Hoogte | 426 mm | |
Breedte | 836 mm | |
Diepte | 385 mm | |
Producttype | Contourenmeetplaats |
Artikelnummer | 499299 CD140AFR |