Tasterpunt ⌀ 3,5 mm 20,5 mm

Artikelnummer: 499261 20,5
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 20,5 mm
    Tasterpuntradius 25 µm
    Hoek tasterpunt 12 graden
    Producttype Taster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 499261 20,5
    EAN/GTIN 4045197954497
    Nummer fabrikant 499261 20,5

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Tasterpuntopname nr. 499260 maat 3,5.

    Accessoires:

    Pocketweegschaal nr. 479446 gr. 150 voor het inmeten van het tasterpunten.