Liniaal 100 mm

Artikelnummer: 499241 100
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Effectieve meetlengte L0 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale meetkopweg L1 120 mm
Meetnauwkeurigheid (20°) 5 µm
Energievoorziening Netvoeding
IP-klasse IP 67
Effectieve meetlengte L0 100 mm
Middelpuntsafstand boringen L2 258 mm
Totale lengte L3 278 mm
Breedte 22 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Kabellengte 3,5 m
Meettechniek Digitaal
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 499241 100
EAN/GTIN 4550501371438

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met Absolute-meetsysteem.
  • Na het inschakelen wordt de actuele positie weergegeven, daardoor wordt het tijdrovende instellen op referentiepunten overbodig.
  • Eenvoudige montage en installatie.
  • Ongevoelig voor water, olie en stof door elektromagnetische inductie.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

voor het nauwkeurig vastleggen en positioneren van axiale verstellingen bijv. bij freesmachines, draaibanken, positioneertafels of meetapparatuur. Ook geschikt voor het achteraf uitrusten van gereedschapsmachines met digitale weergave.

Tip:

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met afleesinstrument nr. 499356.