Gever / tasterkop 6/60

Artikelnummer: 499210 6/60
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tophoek 60 graden
Puntradius 2 µm
Minimale boring-⌀ 6,5 mm
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 499210 6/60
EAN/GTIN 4946368542041
Nummer fabrikant 178-296

Omschrijving

Toepassing:

Standaardtaster voor SJ210/310.

T.b.v.:

Ruwheidsmeters nr. 499205 gr. SJ210 en nr. 499207 gr. SJ310 alsmede SJ201 en SJ301.