{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximaal meetbereik | 360 µm | |
Grafische weergave | Meetprofiel, BAC-curve, ADC-curve | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
Ruwheidsstandaards | DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF | |
Meettraject langsaftasting | 16 mm | |
Cut-off (λc) | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm | |
Tastsnelheid | 0,25; 0,5; 0,75 mm/s | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Geïntegreerde printer | nee | |
Producttype | Ruwheidsmeter |
Artikelnummer |
499205 SJ210
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4946368848273
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
178-560-11D
Kopiëren |
|
Fabrikant | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |