Ontvanger / toetsenbordinterface USB BOX

Artikelnummer: 498965 BOX
BOX
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadloze toepassing HID (Human Interface Device)
Producttype Ontvanger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 498965 BOX
EAN/GTIN 2050001670502
Nummer fabrikant HF-MS-T USB

Omschrijving

Uitvoering:

Met het Bobe-systeem kunnen meetgegevens met één druk op de knop draadloos naar de pc worden gezonden.
Ontvanger heeft geluidssignaal en led’s voor ontvangstbevestiging. Ontvangstmogelijkheid voor maximaal 99 zenders.

Levering:

Inclusief USB-kabel.

Hinweis:

Bei Bestellung von Sender bzw. Empfänger bitte gewünschte Frequenz angeben. Verfügbare Frequenzen: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz