Toetsenbordinterface USB 3

Artikelnummer: 498959 3
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal aantal aan te sluiten meetinstrumenten Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal Digimatic-ingangen 3
Aansluiting kabel Opto-RS; PROXIMITY; POWER; RS232 (meetmiddelenspecifiek - op aanvraag)
Draadloze adapter Mahr i-wi; STEINWALD BT
Aansluiting voetschakelaar ja
Maximaal aantal aan te sluiten meetinstrumenten 3
Gegevenstoets ja
Producttype Toetsenbordinterface

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 498959 3
EAN/GTIN 2050001659156

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het aansluiten van meetapparaten op een pc via USB-aansluiting (HID). De gegevensoverdracht kan via optionele voetschakelaars of de gegevenstoets op het meetmiddel plaatsvinden. Via geïntegreerde apparaatsetup parametrering van de meetwaardeafsluiting- en decimaaltekens en procedure- en tijdgestuurde registratie.

Toepassing:

Toetsenbordinterface om gegevens direct in te lezen in willekeurige gebruikerssoftware, bijvoorbeeld Microsoft Excel.

Levering:

Inclusief USB-kabel voor aansluiting op de pc.

Accessoires:

Voetschakelaar nr. 498905. Draadloze adapter op aanvraag.

Tip:

Uitvoeringen met maximaal 16 aansluitmogelijkheden op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen