Aansluitkabel simplex met gegevenstoets D2

Artikelnummer: 498940 D2
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting Digimatic
Lengte 2 m
Producttype Datakabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 498940 D2
EAN/GTIN 4059192002077
Nummer fabrikant 4102915

Omschrijving

T.b.v.:

Schuifmaten nr. 412516; 412518; 412728; 412729; 412742412755; 415320; 415322; 415546; 415551; 415555; 418686418702; 418751,
Beugelschroefmaten nr. 421304; 421306; 421320; 421680421686; 428930,
Meetklokken nr. 434000434024; 434310434324; 434655; 434656;
Hoogtemeter nr. 445000.