Starterset TLC-BLE START

Artikelnummer: 498923 START
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: Bluetooth-interface; TESA Link Connector TLC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aansluiting Bluetooth-interface; TESA Link Connector TLC
    Producttype Zender

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 498923 START
    EAN/GTIN 7630041144260
    Nummer fabrikant 04760183

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Het draadloze systeem TESA TLC maakt de draadloze overdracht van meetgegevens mogelijk via Bluetooth.

    T.b.v.:

    TESA schuifmaten nr. 412765; 412766; 412785; 412786; 415357; 415358; 418695; 418697.
    Hoogtemeters nr. 445240; 445245; 445285; 445287; 445290; 445441.

    Levering:

    Starterset bestaande uit 498921 BT, 498922 DONGLE en kabel 2 m.

    Tip:

    Gratis download van de meetsoftware TESA DATA-VIEWER op www.tesatechnology.com voor een eenvoudige overdracht, analyse en opslag van de meetresultaten. Voor Android en iOS.