• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Zender TLC-BLE, Type: BT

Artikelnummer: 498921 BT
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: TESA Link Connector TLC; Bluetooth-interface
  • Draadloze toepassing: Software van producent; HID (Human Interface Device); HCT Mobile App

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting TESA Link Connector TLC; Bluetooth-interface
Serie HCT
Draadloze toepassing Software van producent; HID (Human Interface Device); HCT Mobile App
Producttype Zender

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 498921 BT
EAN/GTIN 7630041144277
Nummer fabrikant 04760184

Omschrijving

Uitvoering:

Het radiografische TESA TLC systeem maakt de draadloze overdracht van meetgegevens mogelijk en is Bluetooth.
Compatible met de optionele HCT App (Hoffmann Group Connected Tools). Gratis verkrijgbaar voor Android.

T.b.v.:

TESA schuifmaten nr. 412765; 412766; 412785; 412786; 415357; 415358; 418695; 418697.
Hoogtemeters nr. 445240; 445245; 445285; 445287; 445290; 445441.

Tip:

Gratis download van de meetsoftware TESA DATA-VIEWER op www.tesatechnology.com voor een eenvoudige overdracht, analyse en opslag van de meetresultaten. Voor Android en iOS.