Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²
Details
Verstelbaar met trekkoorden in taille
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag
Verstelbare en verstelbare capuchon met warme voering
Afwerking
Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbare mouwuiteinde met binnenmanchet
Zakken
Borstzak met rits
Binnenzak met klittenbandsluiting, Binnenzak van mesh, Napoleonzak aan de binnenkant van de windflap aan de voorkant
Voorzakken met klep, met zijzakken met rits en fleecevoering
Lining
Kunststofvoering met fleece aan de onderkant
Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, gevoerd
Voorsluiting
Robuuste verborgen tweeweg plastic rits
Reflex
Reflecterend detail op borstzak, capuchon en mouw
Versteviging
Verstevigd op mouw, rug en voorkant
Omschrijving:
- Deze hoogwaardige, wind- en waterdichte winterparka met zijn gewatteerde voering wordt een goede vriend bij koud weer
- Extra hoge, met fleece gevoerde kraag en met fleece gevoerde zakken voor ultieme bescherming tegen de kou
- De afneembare capuchon kan perfect worden afgesteld voor comfort
- Er zijn discrete reflecterende boorden op de voorkant, rug en mouwen
- Verstelbare taille en met klittenband verstelbare mouwen met een binnenmanchet met duimgat
- Gecertificeerd volgens EN 342, beschermende kleding tegen kou in combinatie met winterbroek 1810 en EN 343, beschermende kleding tegen slecht weer
Norm:
- EN 343, Class 4,1
- EN 342 together with art: 1810