Zender U-WAVE-TCB met Bluetooth voor schuifmaten IP67

Artikelnummer: 498893 IP67
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: Bluetooth-interface
  • Draadloze toepassing: Software van producent; HCT Mobile App

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting Bluetooth-interface
Serie HCT
Draadloze toepassing Software van producent; HCT Mobile App
Feedback LED
Producttype Zender

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 498893 IP67
EAN/GTIN 4946368796765
Nummer fabrikant 264-624

Omschrijving

Uitvoering:

Draadloos gegevensoverdrachtsysteem U-WAVE fit.
  • Directe aansluiting van de zender op de achterzijde van het meetinstrument - geen hinderlijke kabel.
  • Betrouwbare gegevensoverdrachtbevestiging door akoestisch signaal of rood/oranje/groen led-signaal.
  • Bereik ca. 20 meter (in het zichtbare bereik)
  • Uitstekende batterijlevensduur: 400.000 gegevensoverdrachten met slechts één batterij.

Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

T.b.v.:

IP67 schuifmaten / standaardschuifmaten 100, 150, 200, 300 mm

Tip:

A.u.b. aansluitmodule en zender bestellen.