Zender U-WAVE-TC voor schuifmaten IP67

Artikelnummer: 498890 IP67
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Feedback LED
Producttype Zender

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 498890 IP67
EAN/GTIN 4946368735566
Nummer fabrikant 264-620

Omschrijving

Uitvoering:

Draadloos gegevensoverdrachtsysteem U-WAVE fit.
  • Directe aansluiting van de zender op de achterzijde van het meetinstrument - geen hinderlijke kabel.
  • Betrouwbare gegevensoverdrachtbevestiging door akoestisch signaal of rood/oranje/groen led-signaal.
  • Bereik ca. 20 meter (in het zichtbare bereik)
  • Uitstekende batterijlevensduur: 400.000 gegevensoverdrachten met slechts één batterij.

T.b.v.:

IP67 schuifmaten / standaardschuifmaten 100, 150, 200, 300 mm

Tip:

A.u.b. aansluitmodule en zender bestellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen