Shelljack High Vis XS

Artikelnummer: 498719875396XS
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur high vis orange / mittelgrau
    Uniseks-maat XS
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 498719875396XS
    EAN/GTIN 7330509745205
    Nummer fabrikant 498719875396XS

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²

    Details
    Oprolbare ID-zak
    Fleece gevoerde kraag
    Verwijderbare en verstelbare capuchon met mesh voering
    Rits in voering voor transfer

    Afwerking
    Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
    Verstelbare mouwuiteinde met klittenband, Mouwuiteinde met binnenpolsband

    Zakken
    Borstzak met rits
    Binnenzak met telefoonzak, Binnenzak van gaas
    Documentzak vooraan
    Inzetzakken met rits en fleecevoering

    Functionaliteit
    Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Ventilatie op rug

    Reflex
    Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders, 50 mm brede transferreflecterende tape

    Voorsluiting
    Robuuste verborgen eenrichtingsrits van kunststof, Windflap aan de binnenkant met fleece

    Lijn
    Geborstelde mesh-voering

    Omschrijving:

    • Een mesh gevoerd, wind- en waterdicht softshell jack met getapete naden
    • Perfect voor herfst en lente, of bij koudere temperaturen met een extra laag fleece eronder
    • Met afneembare en verstelbare capuchon, verlengd rugpand en mechanische zak voor ID-kaarten om het betreden en verlaten van het terrein te vereenvoudigen
    • Het shell jack is gecertificeerd volgens EN ISO 20471, beschermende kleding met hoge zichtbaarheid

    Norm:

    • EN 343, Class 4,4
    • Combination Certification C ->M
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen