Dames Microfleece jack XS

Artikelnummer: 497310109933XS
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur schwarz / gelb
    Uniseks-maat XS
    Producttype Microfleece-jack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 497310109933XS
    EAN/GTIN 7330509684344
    Nummer fabrikant 497310109933XS

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, microfleece, antipilling, 170g/m²

    Afwerking
    Extensieve rug, Onderkant verstelbaar met elastiek
    Mouw met elastiek

    Details
    Fleece gevoerde kraag
    Panelen in high-vis, voor betere zichtbaarheid

    Zakken
    Voorzakken met rits en twee binnenzakken

    Voorsluiting
    Tweezijdige plastic rits, Binnenkant windflap met fleece

    Reflex
    Reflectoren op schouders en mouwen

    Omschrijving:

    • Microfleecejack dat net zo goed werkt als een tweede laag kledingstuk met slim gesneden reflexdetails en panelen in highvis voor een betere zichtbaarheid
    • Het damesjack houdt de kou weg en geeft een prettig gevoel dankzij het materiaal
    • Voor een optimale pasvorm is de rug verlengd en zijn er elastische banden in zowel de mouw als de zoom
    • De kraag is met fleece gevoerd en het jack heeft een tweewegrits

    Norm:

    • Hi-vis certification not applicable

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen