Dames Microfleece jack M

Artikelnummer: 497310109933M
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
Kleur schwarz / gelb
Uniseks-maat M
Producttype Microfleece-jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 497310109933M
EAN/GTIN 7330509684313
Nummer fabrikant 497310109933M

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, microfleece, antipilling, 170g/m²

Afwerking
Extensieve rug, Onderkant verstelbaar met elastiek
Mouw met elastiek

Details
Fleece gevoerde kraag
Panelen in high-vis, voor betere zichtbaarheid

Zakken
Voorzakken met rits en twee binnenzakken

Voorsluiting
Tweezijdige plastic rits, Binnenkant windflap met fleece

Reflex
Reflectoren op schouders en mouwen

Omschrijving:

  • Microfleecejack dat net zo goed werkt als een tweede laag kledingstuk met slim gesneden reflexdetails en panelen in highvis voor een betere zichtbaarheid
  • Het damesjack houdt de kou weg en geeft een prettig gevoel dankzij het materiaal
  • Voor een optimale pasvorm is de rug verlengd en zijn er elastische banden in zowel de mouw als de zoom
  • De kraag is met fleece gevoerd en het jack heeft een tweewegrits

Norm:

  • Hi-vis certification not applicable

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen