Hefhulp

Artikelnummer: 4972-1/3
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Takel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4972-1/3
EAN/GTIN 4000896215799
Nummer fabrikant 4972-1/3
L-nummer L60140 4881

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Veilige grip en beweging van zware onderdelen, bijv. bij de demontage en montage van remzadels en wielnaven op bedrijfswagens
  • Veilige en rugbesparende werkzaamheden in krappe ruimten in de wielkast bij assen van vrachtwagens, bussen, trailers en aanhangwagens
  • Hefhulp
    bestaand uit hefhulp 4972-3, - remzadelhouder 4972-1 en wielnaafhouder 4972-4
  • Vergemakkelijkt het aandraaien van de schroeven
  • Inachtneming van de verschillende montageverhoudingen van remzadels
  • Eenvoudige bediening
  • Bediening met één hand mogelijk via de spindel
  • Geen tweede persoon nodig
  • Instelbereik min./max.: 716 – 911 mm
  • Made in Germany
  • Aantal gereedschappen: 3

Levering:

Remzadelhouder 4972-1 ∙ 4972-3 ∙ 4972-4

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen