Multinorm Damesjack Inherent L

Artikelnummer: 496915123389L
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
Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat L
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 496915123389L
EAN/GTIN 7330509640883
Nummer fabrikant 496915123389L

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
44% modacryl, 30% katoen, 20% FR polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, 260 g/m²

Afwerking
Verstelbare zoom met klittenband, Verlengde rug
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Zakken
Borstzak met D-ring, Borstzakken met bedekte rits
Beklede zijzakken met verborgen metalen knopen

Details
Hoge kraag met rits
Externe certificeringslabels

Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtingsrits van kunststof, Frontsluiting met verborgen drukknopen in kunststof

Functionaliteit
Olie-, vuil- en waterafstotend, Metaalvrij

Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden

Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Omschrijving:

  • Vlamvertragend damesjack van duurzaam ripstop materiaal met goede scheursterkte om de zware eisen op het werk te weerstaan
  • Het jack heeft slimme details zoals dubbele borstzakken met bedekte rits, verlengde rug en onderboord die met klittenband kan worden versteld voor een comfortabele pasvorm
  • Het heeft vlamvertragende reflectoren opgenaaid, klittenbandsluitingen op de mouwen en een hoge kraag voor goede bescherming
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2: EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 Klasse 1 A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1 en IEC 61482-2 Klasse 1
  • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Together with art 7189 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.