NFe-meetsonde voor nr. 496850, Type: MIKRO45

Artikelnummer: 496910 MIKRO45
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik NFe 0 µm - 500 µm
Sondetype microsonde
Meetkop-⌀ 5 mm
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Meetsonde

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 496910 MIKRO45
EAN/GTIN 2050001046024

Omschrijving

Toepassing:

Non-ferro-sonde voor het meten van niet elektrisch geleidende lagen, bijv. anodische lagen, lakken, kunststoffen, etc. op alle non-ferrometalen zoals aluminium, koper, messing, etc.

Levering:

Inclusief kalibratierapport van de producent.

Accessoires:

positioneringshulpen voor microsondes, andere meetsondes op aanvraag.