Fe-meetsonde voor nr. 496850 MIKRO90

Artikelnummer: 496900 MIKRO90
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik Fe 0 µm - 500 µm
Sondetype microsonde
Meetkop-⌀ 5 mm
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Meetsonde

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 496900 MIKRO90
EAN/GTIN 2050001045508

Omschrijving

Toepassing:

Ferro-sonde voor het meten van niet-magnetische lagen zoals Cr-, Cd-, Cu-, Zn-lagen, lakken, kunststoffen, op magnetiseerbaar ijzer en staal.

Levering:

Inclusief kalibratierapport van de producent.

Accessoires:

Positioneringshulpen voor microsondes, andere meetsondes op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen