Dames High Vis gebreid vest XXXL

Artikelnummer: 496721203399XXXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur gelb / schwarz
    Uniseks-maat 3XL
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 496721203399XXXL
    EAN/GTIN 7330509696941
    Nummer fabrikant 496721203399XXXL

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, zwaar breisel, eenzijdig geborsteld, 380 g/m².

    Afwerking
    Extensief rugpand
    Manchet met elastiek

    Zakken
    Borstzak met rits
    Voorzakken met rits, Voorzakken, één met D-ring

    Voorsluiting
    Tweezijdige kunststof rits, Voorrits voorzien van kleine met fleece gevoerde flap

    Functionaliteit
    Damesnit

    Details
    Vaste capuchon

    Versterking
    Versterkte schouders, mouwen en zijkanten

    Reflex
    50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen

    Omschrijving:

    • Stijlvol hi-vis jack in een comfortabele gebreide stof, ontworpen voor het vrouwelijke figuur
    • Gecontourde reflectoren zorgen voor meer ademend vermogen en mobiliteit
    • Het jack heeft ritsen en is versterkt met softshell stof op de schouders, mouwen en achterzoom voor meer duurzaamheid
    • Dit is een geweldig jack voor vrije tijd en werk
    • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 norm, klasse 2

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen