Dames High Vis gebreid vest XXXL

Artikelnummer: 496721203389XXXL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat 3XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 496721203389XXXL
EAN/GTIN 7330509696873
Nummer fabrikant 496721203389XXXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, zwaar breisel, eenzijdig geborsteld, 380 g/m².

Afwerking
Extensief rugpand
Manchet met elastiek

Zakken
Borstzak met rits
Voorzakken met rits, Voorzakken, één met D-ring

Voorsluiting
Tweezijdige kunststof rits, Voorrits voorzien van kleine met fleece gevoerde flap

Functionaliteit
Damesnit

Details
Vaste capuchon

Versterking
Versterkte schouders, mouwen en zijkanten

Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen

Omschrijving:

  • Stijlvol hi-vis jack in een comfortabele gebreide stof, ontworpen voor het vrouwelijke figuur
  • Gecontourde reflectoren zorgen voor meer ademend vermogen en mobiliteit
  • Het jack heeft ritsen en is versterkt met softshell stof op de schouders, mouwen en achterzoom voor meer duurzaamheid
  • Dit is een geweldig jack voor vrije tijd en werk
  • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 norm, klasse 2

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen